KVK
洗面用2ハンドル混合栓 KM66
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
使用地区
寒冷地
仕様
ポップアップ式、固定コマ
注文コード
44523193
品番
KM66HPZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
使用地区
寒冷地
仕様
ポップアップ式、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
102
注意
※ポップアップは別売です。
※ポップアップ仕様の為、ゴム栓を付ける金具は付属しておりません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。