KM17NSGS 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK 44523254

KM17NSGS 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK 44523254
KM17NSGS 洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK 44523254

洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード44523254品番KM17NSGS
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所洗面所使用地区一般地付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする