K3-R30 自在水栓 K3 KVK 44524986

K3-R30 自在水栓 K3 KVK 44524986
K3-R30 自在水栓 K3 KVK 44524986

自在水栓 K3

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パイプ長(mm)300付属品300mm自在パイプ付注文コード44524986品番K3-R30
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

普通に使っていても節水効果があります。

付属品300mm自在パイプ付JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)300パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34590954
2023-05-06
用途: ガーデン用の水栓
製造業

庭に新たな水栓を設置しました。問題なく設置出来ましら。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする