曜日別特売
GDB220-3 連鋳ヘッダー KVK 44528127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDB220-3 連鋳ヘッダー KVK 44528127
GDB220-3 連鋳ヘッダー KVK 44528127

連鋳ヘッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
分岐数3
内容量1個注文コード44528127品番GDB220-3
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(B)3/4×1/2寸法L(mm)166分岐数3形状その他種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする