※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
エルボファスナーアダプター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
13
13
16
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44528662
品番
GDLA-13F3
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用
呼び径
13
形状
エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
54.3
寸法d(Φmm)
26.6
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材