GDSP-F3 ストッププラグ KVK 44528696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDSP-F3 ストッププラグ KVK 44528696
GDSP-F3 ストッププラグ KVK 44528696

ストッププラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)24.0
内容量1個注文コード44528696品番GDSP-F3
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用種類塩ビ・樹脂管用継手形状プラグ寸法d(Φmm)32寸法L(mm)24.0仕様主管用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする