GDNA-C1F3 ネジ変換アダプター KVK 44528714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDNA-C1F3 ネジ変換アダプター KVK 44528714
GDNA-C1F3 ネジ変換アダプター KVK 44528714

ネジ変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法X(mm)Rc1/2
内容量1個注文コード44528714品番GDNA-C1F3
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途マルチヘッダー・プレハブヘッダー・シングルヘッダー用寸法X(mm)Rc1/2形状ストレート仕様主管用種類塩ビ・樹脂管用継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする