曜日別特売
GDVA-16R1 バルブ付アダプター KVK 44528951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDVA-16R1 バルブ付アダプター KVK 44528951
GDVA-16R1 バルブ付アダプター KVK 44528951

バルブ付アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径16
寸法L(mm)80.9
内容量1個注文コード44528951品番GDVA-16R1
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途連鋳ヘッダー用呼び径16寸法d(Φmm)32.6寸法L(mm)80.9形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手適合管(樹脂)16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする