協和ステンレス
S-304 (W)ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
2.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
4.5S
5.0S
6.0S
8.0S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529015
品番
fw24
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
2.0S
材質
S-304
形状
(W)ヘルール
寸法A(mm)
64
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
50.8
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
47.8
寸法PCD(mm)
56.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材