協和ステンレス
S-316L (W)ヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
4.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
4.5S
5.0S
6.0S
8.0S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529146
品番
fw4l
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
S-316L
形状
(W)ヘルール
寸法A(mm)
119
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
101.6
寸法E(mm)
27.5
寸法C(mm)
97.6
寸法PCD(mm)
110
商品豆知識
配管工事を支える補助部材