※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
オスネジアダプター GDOA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
16
10
13
16
20
寸法L(mm)
62.4
56.0
54.3
51.3
56.3
60.4
62.4
69.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529213
品番
GDOA-16R3
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
16
寸法X(mm)
R3/4
寸法d(Φmm)
32.6
寸法L(mm)
62.4
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法W(mm)
27
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材