曜日別特売
bf242 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529216

 

bf242 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529216
bf242 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529216

S-304 ブラインドヘルール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径2.0S
内容量1個注文コード44529216品番bf242
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質SUS304形状ブラインドヘルール呼び径2.0S寸法A(mm)64寸法F(mm)2.85寸法D(mm)50.8寸法PCD(mm)56.5
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする