曜日別特売
bf342 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529234

 

bf342 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529234
bf342 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529234

S-304 ブラインドヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径3.0S
内容量1個注文コード44529234品番bf342
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質SUS304形状ブラインドヘルール呼び径3.0S寸法A(mm)91寸法F(mm)2.85寸法D(mm)76.3寸法PCD(mm)83.5
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする