協和ステンレス
S-304 ブラインドヘルール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
6.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
4.5S
5.0S
6.0S
8.0S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529277
品番
bf642
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
ブラインドヘルール
呼び径
6.0S
寸法A(mm)
183
寸法F(mm)
5.6
寸法D(mm)
165.2
寸法PCD(mm)
174
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材