曜日別特売
bf842 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529286

 

bf842 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529286
bf842 S-304 ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529286

S-304 ブラインドヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径8.0S
内容量1個注文コード44529286品番bf842
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
材質SUS304形状ブラインドヘルール呼び径8.0S寸法A(mm)233.5寸法F(mm)5.6寸法D(mm)216.3寸法PCD(mm)225
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする