GDMA-16C1 メスネジアダプター GDMA KVK 44529292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDMA-16C1 メスネジアダプター GDMA KVK 44529292
GDMA-16C1 メスネジアダプター GDMA KVK 44529292

メスネジアダプター GDMA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径16
寸法L(mm)52.4
内容量1個注文コード44529292品番GDMA-16C1
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径16寸法X(mm)Rc1/2寸法d(Φmm)32.6寸法L(mm)52.4形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法W(mm)27JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする