GDMA-20C3 メスネジアダプター GDMA KVK 44529317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDMA-20C3 メスネジアダプター GDMA KVK 44529317
GDMA-20C3 メスネジアダプター GDMA KVK 44529317

メスネジアダプター GDMA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径20
寸法L(mm)60.7
内容量1個注文コード44529317品番GDMA-20C3
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径20寸法X(mm)Rc3/4寸法d(Φmm)38.7寸法L(mm)60.7形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法W(mm)34JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする