※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
ユニオン継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
13
10
13
16
20
寸法L(mm)
53.8
55.5
53.8
38.3
62.9
68.2
寸法X(mm)
G1/2
G1/2
G3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529335
品番
GDU-13G1
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
13
寸法X(mm)
G1/2
寸法d(Φmm)
26.6
寸法L(mm)
53.8
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法W(mm)
25
JIS規格
日本工業規格品
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材