GDU-16G1 ユニオン継手 KVK 44529353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDU-16G1 ユニオン継手 KVK 44529353
GDU-16G1 ユニオン継手 KVK 44529353

ユニオン継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径16
寸法L(mm)62.9
寸法X(mm)G1/2
内容量1個注文コード44529353品番GDU-16G1
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径16寸法X(mm)G1/2寸法d(Φmm)32.6寸法L(mm)62.9形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手寸法W(mm)25JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)16、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする