曜日別特売
bf4.5l2 S-316L ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529356

 

bf4.5l2 S-316L ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529356
bf4.5l2 S-316L ブラインドヘルール 協和ステンレス 44529356

S-316L ブラインドヘルール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径4.5S
内容量1個注文コード44529356品番bf4.5l2
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質SUS316L形状ブラインドヘルール呼び径4.5S寸法A(mm)130寸法F(mm)2.85寸法D(mm)114.3寸法PCD(mm)122
注意
※オプションにより取手も取り付けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする