GDLS-20 エルボソケット KVK 44529457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDLS-20 エルボソケット KVK 44529457
GDLS-20 エルボソケット KVK 44529457

エルボソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径20×20
内容量1個注文コード44529457品番GDLS-20
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径20×20形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)63寸法d(Φmm)38.7JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)20×20、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする