90e1f4l2 S-316L 90°片ヘルールエルボ 協和ステンレス 44529627

S-316L 90°片ヘルールエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径4.0S
内容量1個注文コード44529627品番90e1f4l2
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
呼び径4.0S材質SUS316L形状エルボ寸法A(mm)133.4寸法B(mm)160寸法C(mm)97.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする