協和ステンレス
S-304 (W)90°エルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
2.5S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529670
品番
90ew2.542
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS034
形状
エルボ90°
寸法A(mm)
84
寸法D(mm)
63.5
寸法T(mm)
2
寸法R(mm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材