45e2f242 S-304 45°両ヘルールエルボ 協和ステンレス 44529776

 

45e2f242 S-304 45°両ヘルールエルボ 協和ステンレス 44529776
45e2f242 S-304 45°両ヘルールエルボ 協和ステンレス 44529776

S-304 45°両ヘルールエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径2.0S
内容量1個注文コード44529776品番45e2f242
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径2.0S材質SUS034形状エルボ寸法A(mm)51.5寸法C(mm)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする