協和ステンレス
S-316L 45°両ヘルールエルボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
4.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44529864
品番
45e2f4l2
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
材質
SUS316L
形状
エルボ
寸法A(mm)
101
寸法C(mm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材