曜日別特売
45ew1.5l2 S-316L (W)45°エルボ 協和ステンレス 44529950

 

45ew1.5l2 S-316L (W)45°エルボ 協和ステンレス 44529950
45ew1.5l2 S-316L (W)45°エルボ 協和ステンレス 44529950

S-316L (W)45°エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径1.5S
内容量1個注文コード44529950品番45ew1.5l2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径1.5S材質SUS316L形状エルボ寸法A(mm)23.7寸法D(mm)38.1寸法T(mm)1.2寸法R(mm)57.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする