曜日別特売
t3f242 S-304 ヘルールチーズ 協和ステンレス 44530020

 

t3f242 S-304 ヘルールチーズ 協和ステンレス 44530020
t3f242 S-304 ヘルールチーズ 協和ステンレス 44530020

S-304 ヘルールチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径2.0S
内容量1個注文コード44530020品番t3f242
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径2.0S材質SUS304形状ヘルールチーズ寸法A(mm)82.5寸法C(mm)47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする