協和ステンレス
S-316L ヘルールチーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530065
品番
t3f1.5l2
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
ヘルールチーズ
寸法A(mm)
70.5
寸法C(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材