協和ステンレス
S-304 ヘルール管用ネジADP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1.0S
1.5S
2.0S
寸法L(mm)
60
50
60
70
寸法C(mm)
35.7
23
35.7
47.8
呼び径(B)
1
3/4
1
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530257
品番
adp1f1.52542
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
呼び径(B)
1
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
寸法C(mm)
35.7
注意
※サイズにより、形状が異なります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材