adp1f1.54042 S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス 44530266

 

adp1f1.54042 S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス 44530266
adp1f1.54042 S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス 44530266

S-304 ヘルール管用ネジADP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径1.5S
寸法L(mm)60
寸法C(mm)35.7
呼び径(B)1.5
内容量1個注文コード44530266品番adp1f1.54042
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
呼び径1.5S呼び径(B)1.5材質SUS304寸法L(mm)60寸法C(mm)35.7
注意
※サイズにより、形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする