曜日別特売
WGDK5 サドルバンド KVK 44530281

WGDK5 サドルバンド KVK 44530281
WGDK5 サドルバンド KVK 44530281

サドルバンド

(3件のレビュー)
適合管(樹脂)13A:3mm
内容量1個注文コード44530281品番WGDK5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
寸法L1(mm)36.5寸法L2(mm)32寸法d(Φmm)20適合管(樹脂)13A:3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44530281
2022-08-01
用途: バーに取り付ける
不動産業

バイクの荷台に、箱を取り付けるのに
取り寄せました。
ホームセンターでは売っていないので
助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44530297
2018-08-01
用途: マンション エアコン 室外塩ビパイプの固定
建設業・工事業

従来よりの留め具が破損(INABA)、近所のホームセンター(数店)を探したのですが類似商品もなく、思いついたのが御社、類似商品が見つかりました、100%とはなりませんが(壁との間に隙間が出てしまいました)取り合えず満足です。

対象商品 : 44530306
2018-05-01
用途: クルマで使うテーブル作成に使用
製造業

このサドルバンドを使用して、クルマで使用するテーブルを作成したのですが、
ハイエースのセパレーターバー(32φ)にちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする