adp1f25042 S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス 44530284

 

adp1f25042 S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス 44530284
adp1f25042 S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス 44530284

S-304 ヘルール管用ネジADP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径2.0S
寸法L(mm)70
寸法C(mm)47.8
呼び径(B)2
内容量1個注文コード44530284品番adp1f25042
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径2.0S呼び径(B)2材質SUS304寸法L(mm)70寸法C(mm)47.8
注意
※サイズにより、形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする