協和ステンレス
S-304 高圧型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
2.5S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530388
品番
lc2.54
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
クランプ
幅(mm)
19
外径(Φmm)
95
ボルト径
M8
ISO規格
50A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材