GDTSP-10 テストプラグ(エア抜きタイプ) KVK 44530762

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テストプラグ(エア抜きタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管(樹脂)10、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)注文コード44530762品番GDTSP-10
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途配管の耐圧漏水テストに。適合管(樹脂)10、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44530771
2020-05-25
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

水圧テストをする時に、SETする際、重さが気になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする