曜日別特売
pka4ep ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレス 44530844

 

pka4ep ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレス 44530844
pka4ep ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレス 44530844

ヘルールパッキン EPDM ツバ有

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径4.0S
内容量1個注文コード44530844品番pka4ep
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
呼び径4.0S材質EPDM形状ヘルールパッキン寸法A(mm)118.8寸法C(mm)97.8寸法PCD(mm)110
注意
商品画像については代表画像となります。
画像は白色となっておりますが、実際は材質:EPDMにつき、色は黒色となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする