曜日別特売
LSC-25G カップリング KVK 44530927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSC-25G カップリング KVK 44530927
LSC-25G カップリング KVK 44530927

カップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)78.8
内容量1個注文コード44530927品番LSC-25G
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途
さや管相互の接続に
適合管(さや)25形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)78.8寸法d(Φmm)39.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする