※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
97.8
73
78.8
97.8
107.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44530936
品番
LSC-30G
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
さや管相互の接続に
適合管
(さや)30
形状
ストレート
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
97.8
寸法d(Φmm)
46.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材