協和ステンレス
ヘルールパッキン シリコン ツバ無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1.0S
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
4.5S
5.0S
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531018
品番
pkb1si
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
呼び径
1.0S
材質
シリコン
形状
ヘルールパッキン
寸法A(mm)
50.5
寸法F(mm)
2.85
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
23
寸法PCD(mm)
43.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材