LSY-22 さや管連結サドル KVK 44531085

LSY-22 さや管連結サドル KVK 44531085
LSY-22 さや管連結サドル KVK 44531085

さや管連結サドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)34.5
内容量1個注文コード44531085品番LSY-22
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。

用途さや管をころがし配管する場合の固定に寸法B(mm)20寸法H(mm)34.5寸法L(mm)40.5寸法d(Φmm)27.5適合管(さや)22
注意
※天井配管の場合はさや管両サドルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44531085
2019-11-18
用途: 配管の固定

取外しする24mmSUS管の、固定用ステーで使用してます。強度も有り価格の以上の製品と感じました。

対象商品 : 44531112
2016-01-08
用途: 塩ビパイプ固定

塩ビ配管の固定に使用しました。
メーカー品なので安心して使用しています。

対象商品 : 44531094
2013-11-06
用途: PF管PF-22の固定用
株式会社ネットジャパン

ワンポイントのねじ止めにて施工できるので、迅速工事が可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする