pkb4.5si ヘルールパッキン シリコン ツバ無 協和ステンレス 44531088

ヘルールパッキン シリコン ツバ無

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径4.5S
内容量1個注文コード44531088品番pkb4.5si
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径4.5S材質シリコン形状ヘルールパッキン寸法A(mm)130寸法F(mm)2.85寸法D(mm)114.3寸法E(mm)28寸法C(mm)108.3寸法PCD(mm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする