協和ステンレス
S-304 パイプハンガーSサイズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
呼び径
1.5S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
寸法A(Φmm)
38.1
25.4
38.1
50.8
63.5
76.3
101.6
寸法C(mm)
43
36.5
43
49
55
62.5
75.5
30.5
37
56.5
69.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531237
品番
phw1.54
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
S
W3/8
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
43
寸法A(Φmm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材