曜日別特売
phw24 S-304 パイプハンガーSサイズ 協和ステンレス 44531246

 

phw24 S-304 パイプハンガーSサイズ 協和ステンレス 44531246
phw24 S-304 パイプハンガーSサイズ 協和ステンレス 44531246

S-304 パイプハンガーSサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径2.0S
寸法A(Φmm)50.8
寸法C(mm)49
内容量1個注文コード44531246品番phw24
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径2.0SSW3/8材質SUS304形状ハンガーパイプ幅(mm)28寸法B(mm)94寸法C(mm)49寸法A(Φmm)50.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする