協和ステンレス
S-304 パイプハンガーSサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径
4.0S
1.0S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
4.0S
寸法A(Φmm)
101.6
25.4
38.1
50.8
63.5
76.3
101.6
寸法C(mm)
75.5
36.5
43
49
55
62.5
75.5
30.5
37
56.5
69.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531280
品番
phw44
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径
4.0S
S
W3/8
材質
SUS304
形状
ハンガーパイプ
幅(mm)
28
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
75.5
寸法A(Φmm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材