※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
シーリングキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ブルー
形状
キャップ
適合管
(さや)22、(樹脂)13
注文コード
44531295
品番
ST-2213P-B
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・適合管
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
さや管の端末保護・異物侵入防止に
寸法d1(Φmm)
28.5
寸法d2(Φmm)
17
適合管
(さや)22、(樹脂)13
形状
キャップ
仕様
ブルー
注意
※d2は継手側です。