曜日別特売
ST-3620P-B シーリングキャップ KVK 44531322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-3620P-B シーリングキャップ KVK 44531322
ST-3620P-B シーリングキャップ KVK 44531322

シーリングキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様ブルー形状キャップ適合管(さや)36、(樹脂)20注文コード44531322品番ST-3620P-B
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途さや管の端末保護・異物侵入防止に寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)27適合管(さや)36、(樹脂)20形状キャップ仕様ブルー
注意
※d2は継手側です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする