phw254 S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス 44531359

 

phw254 S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス 44531359
phw254 S-304 パイプハンガーAサイズ 協和ステンレス 44531359

S-304 パイプハンガーAサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径25A
寸法A(mm)34.2
寸法C(mm)45.1
内容量1個注文コード44531359品番phw254
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
呼び径25ASW3/8材質SUS304形状ハンガーパイプ寸法A(mm)34.2寸法B(mm)69.6寸法C(mm)45.1寸法W(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする