曜日別特売
tw3l2 S-316L (W)チーズ 協和ステンレス 44531569

 

tw3l2 S-316L (W)チーズ 協和ステンレス 44531569
tw3l2 S-316L (W)チーズ 協和ステンレス 44531569

S-316L (W)チーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径3.0S
内容量1個注文コード44531569品番tw3l2
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径3.0S材質SUS316L形状(W)チーズ寸法A(mm)89.5寸法D(mm)76.3寸法T(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする