協和ステンレス
S-316L ブラインドヘルール(薄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
91
50.5
64
77.5
91
119
クランプ
IDF:3.0S
IDF:1.0S
IDF:1.5S
IDF:2.0S
IDF:2.5S
IDF:3.0S
IDF:4.0S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531806
品番
bf/3l2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
76.3
クランプ
IDF:3.0S
寸法PCD(mm)
83.5
材質
S-316L
形状
ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)
11
寸法C(mm)
2.85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材