MXL-10-2025-S アルミ複合管チューブ KVK 44531846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ複合管チューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径10A
厚さ(mm)(アルミ複合架橋ポリエチレン管)2、(保温材)20
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)2、(保温材)20
(アルミ複合架橋ポリエチレン管)2、(保温材)10
内容量1個注文コード44531846品番MXL-10-2025-S
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
種類アルミ管材質アルミ呼び径10A外径(mm)(アルミ複合架橋ポリエチレン管)14、(保温材:参考)56内径(mm)(アルミ複合架橋ポリエチレン管)10長さ(m)(アルミ複合架橋ポリエチレン管)25機能耐候性厚さ(mm)(アルミ複合架橋ポリエチレン管)2、(保温材)20(保温材)ベージュ
注意
※保温材の端面は耐候性がありませんので、必ず遮光テープを巻いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする