協和ステンレス
S-304 溶接 同心レジューサー (W)CR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径
2.5S×2.0S
1.5S×1.0S
2.0S×1.5S
2.5S×2.0S
3.0S×2.5S
4.0S×3.0S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44531849
品番
crw2.5242
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
呼び径
2.5S×2.0S
材質
S-304
形状
同心レジューサー
寸法L(mm)
67
寸法D1(mm)
63.5
寸法D2(mm)
50.8
寸法T1(mm)
2
寸法T2(mm)
1.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材